Beli speaker wireless portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lenovo Bluetooth Portable Speaker Stereo Mini Hifi (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp129.900

    Lenovo Bluetooth Portable Speaker Stereo Mini Hifi (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Speaker bluetooth dengan teknologi Bluetooth 5.0 yang lebih stabil, ukurannya mini dan dilengkapi lanyard portabel,mudah dibawa.Teknologi suara 360° omnidirectional memastikan bahwa suaranya seimbang dan tersebar, dan kualitas suaranya sangat baik, dengan treble yang cerah, midrange penuh, dan bass yang dalam.Masa pakai baterai konsumsi daya rendah, waktu siaga yang lama, dilengkapi dengan mikrofon internal, selain mendengarkan musik setiap hari, Anda juga dapat menjawab panggilan kapan saja.Tombol silikon, nyaman, responsif, mudah dioperasikan. Mendukung dua speaker untuk menikmati pengalaman suara surround stereo 3D.
    atribut:
    • Battery Capacity(mAh): 1200
    • Port Charger: USB Micro
    • Transmisi Range(m): 8-10
    • Material: Metal
    • Rated Input(V)/(mA): 5/500
    • Bluetooth Version: 5
    • Codecs: AAC
    • Frequency Range (Hz-kHz): 70-20
    • Power (W): <25
    • Product Size(mm): 80x80x63
  2. monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)
    Deskripsi:
    Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 48x12
    • Thickness (micron): 80
    • Width (mm): 48
    • Length (yard): 12
    • Length (m): 10
  3. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  4. Orico Mini Portable Bluetooth Speaker
    Mulai

    Rp149.900

    Orico Mini Portable Bluetooth Speaker
    atribut:
    • Material: ABS shell + PP fan blade
    • Product Dimension: 140x140x203mm
    • Fan Noise: <54dB
    • Power: 1.5W
    • Power Supply: 5V, USB power supply
    • Rotation: 3000±10%CRM
    • Cable: 1m A TO Micro B
  5. Robot Speaker Bluetooth Portable Super Bass Mini Stereo (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp139.900

  6. Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    OontZ Angle 3 ULTRAThe Latest Generation of Portable Wireless Bluetooth Speakers, Designed and Engineered by Cambridge SoundWorks
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (inch): 3.5x9.25
  7. JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp529.900

    JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
    atribut:
    • Waterproof: Yes
    • Bluetooth: Yes
    • Charging Cable: Yes
    • Wireless: Yes
    • Rechargable Battery: Yes
  8. Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp769.900

    Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Bluetooth Speaker Multimedia Audio, dengan konektivitas lengkap (USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input) dan suara berkualitas khas Polytron dilengkapi fitur Bazzoke agar bass semakin mantap. Kualitas suara tidak perlu diragukan lagi, Polytron Rajanya Audio.
  9. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  10. SONY EXTRA BASS Portable Wireless Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp969.900

    SONY EXTRA BASS Portable Wireless Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Speaker Size (mm): Diameter of Speaker Unit(Mono Speaker): 46
    • Input and output terminals: USB Type-C®
    • Frequency Transmission Range (Hz): 20 - 20,000 (Sampling frequency 44.1 kHz)
    • Battery Life (hour): Approx. 16
    • SNI License: Yes
  11. ADVANCE DIGITALS Speaker Portable KS Series (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp309.900

Daftar Harga speaker wireless portable Terbaru October 2026
ADVANCE DIGITALS Speaker Portable K-Series (Pengeras Suara)Rp719.900
Lenovo Bluetooth Portable Speaker Stereo Mini Hifi (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp129.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)Rp8.900
Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp2.799.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
Orico Mini Portable Bluetooth SpeakerRp149.900
Robot Speaker Bluetooth Portable Super Bass Mini Stereo (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp139.900
Oontz Angle 3 Ultra Wireless Bluetooth Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp1.199.900
JBL Portable Waterproof Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp529.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)